text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M5X100


Numéro d'article
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diameter M5
Lengte 100 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 13.7
HS- en goederencode 7318155290

Dimensions

d-D M5
Schroefdraadlengte (min.) 38
dk(max.) 8.5
Voldraad als L ≤ 40
k (max.) 3.3
L (mm) 100
n 1.2
P 0.8
t (min.) 1.3

Normes

ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈1207
BS ≈4183
NF ≈E25-127
NEN ≈1602
DIN 84

Numéros d'articles

Numéro d'article 55120.050.100
EAN 8715492335388
UBB 950353474006
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.