text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted cheese head screw DIN 84 Stainless steel A4 70 M10X70


Numéro d'article
Diameter
Length
Brand Fabory
Class 70
Driving features Slotted
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Emballé par 1

Spécifications

Diameter M10
Length 70 mm
Brand Fabory
Class 70
Driving features Slotted
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 43.6
Commodity code 7318155290

Dimensions

d-D M10
Thread length (min.) 38
dk (max.) 16
Full thread if L ≤ 40
k (max.) 6
L (mm) 70
n 2.5
P 1.5
t (min.) 2.5

Normes

ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈1207
BS ≈4183
DIN 84
NF ≈E25-127
NEN ≈1602

Numéros d'articles

Numéro d'article 55120.100.070
EAN 8715492335807
UBB 950353306463
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.