BOSCH CAR MULTIMEDIA PORTUGAL S.A
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schroeven
Machineschroeven
55120
55120.100.100
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
Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M10X100
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
Diameter
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M10
Lengte
100 mm
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
58.6
HS- en goederencode
7318155290
Afmetingen
d-D
M10
Schroefdraadlengte (min.)
38
dk(max.)
16
Voldraad als L ≤
40
k (max.)
6
L (mm)
100
n
2.5
P
1.5
t (min.)
2.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈1207
ASME
≈B18.6.7M
DIN
84
BS
≈4183
NF
≈E25-127
NEN
≈1602
Artikelnummers
Artikelnummer
55120.100.100
EAN
8715492335838
UBB
950353306794
UNSPSC
31161504
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen