text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Machineschroeven
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
Schroeven
Machineschroeven
51120
51120.040.008
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M4X8
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
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
M4
Lengte
8 mm
Merken
Fabory
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
1.33
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M4
Schroefdraadlengte (min.)
38
dk(max.)
7
Voldraad als L ≤
40
k (max.)
2.6
L (mm)
8
n
1.2
P
0.7
t (min.)
1.1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
≈1602
DIN
84
NF
≈E25-127
ISO
≈1207
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
Artikelnummers
Artikelnummer
51120.040.008
EAN
8715492271402
UBB
950353259357
UNSPSC
31161504
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model