text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M4X30


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M4
Lengte 30 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 3
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M4
Schroefdraadlengte (min.) 38
dk(max.) 7
Voldraad als L ≤ 40
k (max.) 2.6
L (mm) 30
n 1.2
P 0.7
t (min.) 1.1

Normeringen

DIN 84
NEN ≈1602
NF ≈E25-127
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
ISO ≈1207

Artikelnummers

Artikelnummer 51120.040.030
EAN 8715492271501
UBB 950353336403
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.