text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M2,3X4


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M2.3
Lengte 4 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.26
HS- en goederencode 7318155290

Afmetingen

d-D M2.3
Schroefdraadlengte (min.) 25
dk(max.) 4.4
Voldraad als L ≤ 30
k (max.) 1.5
L (mm) 4
n 0.6
P 0.45
t (min.) 0.6

Normeringen

NF ≈E25-127
BS ≈4183
ISO ≈1207
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈1602
DIN 84

Artikelnummers

Artikelnummer 51120.023.004
EAN 8715494600781
UBB 500633418255
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.