text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Messing CU2/CU3 Vernikkeld M2,5X8


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M2.5
Lengte 8 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.454
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M2.5
Schroefdraadlengte (min.) 25
dk(max.) 4.5
Voldraad als L ≤ 30
k (max.) 1.6
L (mm) 8
n 0.6
P 0.45
t (min.) 0.7

Normeringen

NF ≈E25-127
BS ≈4183
NEN ≈1602
ISO ≈1207
DIN 84
ASME ≈B18.6.7M

Artikelnummers

Artikelnummer 48520.025.008
EAN 8715492852304
UBB 950353530286
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.