text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Messing CU2/CU3 M3X8


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M3
Lengte 8 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.749
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M3
Schroefdraadlengte (min.) 25
dk(max.) 5.5
Voldraad als L ≤ 30
k (max.) 2
L (mm) 8
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.85

Normeringen

NF ≈E25-127
NEN ≈1602
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
DIN 84
ISO ≈1207

Artikelnummers

Artikelnummer 48020.030.008
EAN 8715492847027
UBB 950353190115
UNSPSC 31161504
NATO Stock Nummer 5305-12-127-9662

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.