text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Messing CU2/CU3 M3X4


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M3
Lengte 4 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.557
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M3
Schroefdraadlengte (min.) 25
dk(max.) 5.5
Voldraad als L ≤ 30
k (max.) 2
L (mm) 4
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.85

Normeringen

ISO ≈1207
NEN ≈1602
NF ≈E25-127
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
DIN 84

Artikelnummers

Artikelnummer 48020.030.004
EAN 8715492846990
UBB 950353189893
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.