text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Messing CU2/CU3 M2X8


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M2
Lengte 8 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.26
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M2
Schroefdraadlengte (min.) 25
dk(max.) 3.8
Voldraad als L ≤ 30
k (max.) 1.3
L (mm) 8
n 0.5
P 0.4
t (min.) 0.5

Normeringen

NF ≈E25-127
NEN ≈1602
ASME ≈B18.6.7M
DIN 84
BS ≈4183
ISO ≈1207

Artikelnummers

Artikelnummer 48020.020.008
EAN 8715492846792
UBB 950353188564
UNSPSC 31161504
NATO Stock Nummer 5305-12-133-7554

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.