text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met zaaggleuf DIN 84 Messing CU2/CU3 M1,6X5


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M1.6
Lengte 5 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.11
HS- en goederencode 7415330000

Afmetingen

d-D M1.6
Schroefdraadlengte (min.) 25
dk(max.) 3
Voldraad als L ≤ 30
k (max.) 1
L (mm) 5
n 0.4
P 0.35
t (min.) 0.45

Normeringen

NEN ≈1602
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
NF ≈E25-127
ISO ≈1207
DIN 84

Artikelnummers

Artikelnummer 48020.016.005
EAN 8717077096042
UBB 500645390211
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.