text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!

Slotted cheese head screw DIN 84 Brass CU2/CU3 M1,4X5


Article number
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Packed per 100
Full Box only

Specifications

Diameter M1.4
Lengte 5 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.09
HS- en goederencode 7415330000

Dimensions

d-D M1.4
Thread length (min.) 25
dk (max.) 2.6
Full thread if L ≤ 30
k (max.) 0.9
L (mm) 5
n 0.3
P 0.3
t (min.) 0.4

Standards

DIN 84
NF ≈E25-127
ISO ≈1207
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈1602
BS ≈4183

Article numbers

Article number 48020.014.005
EAN 8717077095977
UBB 500645389577
UNSPSC 31161504

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.