Nedtrain Oud
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
Schroeven
Machineschroeven
56410
56410.030.008
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
Cilinderschroef met zaaggleuf DIN ≈84 Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M3X8
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
6.6
Kleur
Wit
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Cilinderkop
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
M3
Lengte
8 mm
Merken
Fabory
Klasse
6.6
Kleur
Wit
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
0.101
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M3
Schroefdraadlengte (min.)
25
dk(max.)
5.5
Voldraad als L ≤
30
k (max.)
2
L (mm)
8
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.85
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈1207
DIN
84
NF
≈E25-127
BS
≈4183
NEN
≈1602
Artikelnummers
Artikelnummer
56410.030.008
EAN
8715492862549
UBB
950353317502
UNSPSC
31161504
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model