text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met zaaggleuf, klein verpakking DIN 84 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M2,5X8

Specificaties

Diameter M2.5
Lengte 8 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info small pack

Afmetingen

d-D M2.5
Schroefdraadlengte (min.) 25
dk(max.) 4.5
Voldraad als L ≤ 30
k (max.) 1.6
L (mm) 8
n 0.6
P 0.45
t (min.) 0.7

Normeringen

ASME ≈B18.6.7M
DIN 84
NF ≈E25-127
BS ≈4183
ISO ≈1207
NEN ≈1602

Artikelnummers

Artikelnummer 51121.025.008
EAN 8715492272461
UBB 951353516903
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.