1-serie productie
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Schroeven
Machineschroeven
51122
51122.040.020
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
Cilinderschroef met T-ster ISO 14580 Roestvaststaal (RVS) A2 50 M4X20
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
50
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Lage cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
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
M4
Lengte
20 mm
Merken
Fabory
Klasse
50
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Lage cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
2.15
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b (min.)
38
d-D
M4
dk(max.)
7
k (max.)
3.1
L (mm)
20
P
0.7
Sleutel
20
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
14580
Artikelnummers
Artikelnummer
51122.040.020
EAN
8715494113137
UBB
500571833242
UNSPSC
31161501
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model