Schroeven
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
Schroeven
Machineschroeven
51122
51122.030.030
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
Cilinderschroef met T-ster ISO 14580 Roestvaststaal (RVS) A2 50 M3X30
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
50
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Lage cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
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
M3
Lengte
30 mm
Merken
Fabory
Klasse
50
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Lage cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
1.8
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b (min.)
25
d-D
M3
dk(max.)
5.5
k (max.)
2.4
L (mm)
30
P
0.5
Sleutel
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
14580
Artikelnummers
Artikelnummer
51122.030.030
EAN
8715492028617
UBB
500696119329
UNSPSC
31161501