text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met T-ster ISO 14580 Roestvaststaal (RVS) A2 50 M2X6


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 50
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Lage cilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M2
Lengte 6 mm
Merken Fabory
Klasse 50
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Lage cilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.21
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.) 25
d-D M2
dk(max.) 3.8
k (max.) 1.55
L (mm) 6
P 0.4
Sleutel 6

Normeringen

ISO 14580

Artikelnummers

Artikelnummer 51122.020.006
EAN 8715494112888
UBB 500571830768
UNSPSC 31161501

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.