text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met binnenzeskant UNC 1960 serie ASME B18.3 Staal legering ASTM A574 Blank 9/16-12X2.1/2

Specificaties

Diameter 9/16 Inch
Lengte 2.1/2 Inch
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal legering
Materiaalsoort Technisch ASTM A574
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Coarse
Info
  • Markering volgens ASTM A574 met alleen het identificatiemerk van de fabrikant.
  • Let op: omdat de productnorm de schroefdraadtolerantie 3A voorschrijft voor diameters tot 1 inch, kan bij het verzinken de schroefdraadpassing in het gedrang komen.
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
  • ft = voldraad

Afmetingen

A 0.844
H 0.562
J 0.4375
LT(min.) 1.5
Gangen per Inch 12

Normeringen

ASME B18.3

Artikelnummers

Artikelnummer U07000.056.0250
EAN 8717077358881
UBB 500620914704
UNSPSC 31161605

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.