text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw UNC 1960 series ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Plain 5/16-18X1.3/4


Article number
Diameter
Length
Brand Fabory
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Alloy steel
Material technical ASTM A574
Packed per 50
Full Box only

Specifications

Diameter 5/16 Inch
Length 1.3/4 Inch
Brand Fabory
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Alloy steel
Material technical ASTM A574
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Unified National Coarse
Info
  • Markering volgens ASTM A574 met alleen het identificatiemerk van de fabrikant.
  • Let op: omdat de productnorm de schroefdraadtolerantie 3A voorschrijft voor diameters tot 1 inch, kan bij het verzinken de schroefdraadpassing in het gedrang komen.
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
  • ft = voldraad
Commodity code 7318156890

Dimensions

A 0.469
H 0.312
J 0.25
LT (min.) 1.12
Threads per inch 18

Standards

ASME B18.3

Article numbers

Article number U07000.031.0175
EAN 8717077357860
UBB 500620904564
UNSPSC 31161605

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.