Innensechskant-Zylinderschrauben
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Binnenzeskant/T-ster en stelschroeven
Cilinderschroeven met binnenzeskant
U07000
U07000.025.0087
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
Šroub s vnitřním šestihranem UNC, série 1960 ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Bez PU 1/4-20X7/8 ft
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
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Alloy steel
Technický materiál
ASTM A574
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Průměr
1/4 Inch
Délka
7/8 Inch
Značka
Fabory
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál
Alloy steel
Technický materiál
ASTM A574
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Unified National Coarse
Info
Marking in accordance with ASTM A574 with manufacturer's identification mark only.
Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ft = fully threaded
HS kód
7318156890
Afmetingen
A
0.375
H
0.25
J
0.1875
LT (min.)
1
Závitů na palec
20
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.3
Artikelnummers
Artikelnummer
U07000.025.0087
EAN
8717077357563
UBB
500620901594
UNSPSC
31161605
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen