Gebr. van Broekhoven VOF - 8819718783118
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Binnenzeskant/T-ster en stelschroeven
Cilinderschroeven met binnenzeskant
U55050
U55050.031.0150
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
Cilinderschroef met binnenzeskant UNC 1960 serie ASME B18.3 Roestvaststaal (RVS) ASTM F837 316 CW / CW1 5/16-18X1.1/2
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
CW / CW1
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
5/16 Inch
Lengte
1.1/2 Inch
Merken
Fabory
Klasse
CW / CW1
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
ASTM F837 316
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Unified National Coarse
Info
ft = voldraad
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
A
0.469
H
0.312
J
0.25
LT(min.)
1.12
Gangen per Inch
18
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.3
Artikelnummers
Artikelnummer
U55050.031.0150
EAN
8717077398078
UBB
500621379683
UNSPSC
31161605
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model