text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met binnenzeskant UNC 1960 serie ASME B18.3 Roestvaststaal (RVS) ASTM F837 304 CW / CW1 #8-32X1.1/2

Specificaties

Diameter NO.8
Lengte 1.1/2 Inch
Merken Fabory
Klasse CW / CW1
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch ASTM F837 304
Draadrichting Rechts
Draadsoort Unified National Coarse
Info
  • ft = voldraad

Afmetingen

A 0.312
H 0.19
J 0.140625
LT(min.) 0.88
Gangen per Inch 32

Normeringen

ASME B18.3

Artikelnummers

Artikelnummer U51050.016.0150
EAN 8717077389229
UBB 500621288843
UNSPSC 31161605

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.