text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met binnenzeskant UNC 1960 serie ASME B18.3 Roestvaststaal (RVS) ASTM F837 304 CW / CW1 #3-48X1/8 ft

Specificaties

Diameter NO.3
Lengte 1/8 Inch
Merken Fabory
Klasse CW / CW1
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch ASTM F837 304
Draadrichting Rechts
Draadsoort Unified National Coarse
Info
  • ft = voldraad

Afmetingen

A 0.161
H 0.099
J 0.078125
LT(min.) 0.62
Gangen per Inch 48

Normeringen

ASME B18.3

Artikelnummers

Artikelnummer U51050.009.0012
EAN 8717077388543
UBB 500621282077
UNSPSC 31161605

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.