TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Binnenzeskant/T-ster en stelschroeven
Cilinderschroeven met binnenzeskant
07035
07035.080.020
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
Cilinderschroef met binnenzeskant MF/MEF DIN 912 Staal Blank 8.8 M8X1,00X20
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
M8
Lengte
20 mm
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
13.4
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b
28
d-D
M8
dk(max.)
13
Voldraad als L ≤
35
k (max.)
8
L (mm)
20
P
1
s
6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.3.1M
ISO
12474
DIN
912
NEN
1241
BS
4168-1
NF
E25-125
Artikelnummers
Artikelnummer
07035.080.020
EAN
8717077284852
UBB
500647968378
UNSPSC
31161605
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model