Chip Subcontractor Bevestigingsmaterialen
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
Binnenzeskant/T-ster en stelschroeven
Cilinderschroeven met binnenzeskant
LOCA_ASML2
CM95512809
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
Cilinderschroef met binnenzeskant ISO 4762 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
M6
Lengte
50 mm
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
912
Artikelnummers
Artikelnummer
CM95512809
UBB
402248922020
UNSPSC
00000000
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie