text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Elektrolytisch verzinkt 10.9 M12X30


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Lengte 30 mm
Merken Fabory
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 39.3
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
HS- en goederencode 7318156890

Afmetingen

b 36
d-D M12
dk(max.) 18
Voldraad als L ≤ 50
k (max.) 12
L (mm) 30
P 1.75
s 10

Normeringen

ASME B18.3.1M
ISO 4762
BS 4168-1
NEN 1241
DIN 912
NF E25-125

Artikelnummers

Artikelnummer 07023.120.030
EAN 8717077282865
UBB 500647948404
UNSPSC 31161605

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.