text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Blank 8.8 M22X40


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M22
Lengte 40 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 224
HS- en goederencode

Afmetingen

b 56
d-D M22
dk(max.) 33
Voldraad als L ≤ 70
k (max.) 22
L (mm) 40
P 2.5
s 17

Normeringen

ASME B18.3.1M
ISO 4762
NF E25-125
NEN 1241
BS 4168-1
DIN 912

Artikelnummers

Artikelnummer 07060.220.040
EAN 8717077028029
UBB 500644794751
UNSPSC 31161605

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.