text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Blank 8.8 M14X300


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M14
Lengte 300 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 375
HS- en goederencode

Afmetingen

b 40
d-D M14
dk(max.) 21
Voldraad als L ≤ 55
k (max.) 14
L (mm) 300
P 2
s 12

Normeringen

NF E25-125
BS 4168-1
ISO 4762
ASME B18.3.1M
DIN 912
NEN 1241

Artikelnummers

Artikelnummer 07060.140.300
EAN 8717077027237
UBB 500644786831
UNSPSC 31161605

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.