Cilinderschroeven met binnenzeskant
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
Binnenzeskant/T-ster en stelschroeven
Cilinderschroeven met binnenzeskant
07060
07060.140.290
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Blank 8.8 M14X290
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
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
M14
Lengte
290 mm
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
363
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b
40
d-D
M14
dk(max.)
21
Voldraad als L ≤
55
k (max.)
14
L (mm)
290
P
2
s
12
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
4168-1
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
DIN
912
NEN
1241
Artikelnummers
Artikelnummer
07060.140.290
EAN
8717077027220
UBB
500644786757
UNSPSC
31161605
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model