text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Blank 8.8 M14X240


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M14
Lengte 240 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 303
HS- en goederencode

Afmetingen

b 40
d-D M14
dk(max.) 21
Voldraad als L ≤ 55
k (max.) 14
L (mm) 240
P 2
s 12

Normeringen

BS 4168-1
ISO 4762
NEN 1241
NF E25-125
ASME B18.3.1M
DIN 912

Artikelnummers

Artikelnummer 07060.140.240
EAN 8717077027176
UBB 500644786260
UNSPSC 31161605

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.