text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Blank 12.9 M39X220


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 12.9
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter M39
Lengte 220 mm
Merken Fabory
Klasse 12.9
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 2630
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
HS- en goederencode

Afmetingen

b 90
d-D M39
dk(max.) 58
Voldraad als L ≤ 120
k (max.) 39
L (mm) 220
P 4
s 27

Normeringen

ASME B18.3.1M
ISO 4762
DIN 912
NEN 1241
BS 4168-1
NF E25-125

Artikelnummers

Artikelnummer 07000.390.220
EAN 8717077022621
UBB 500644740705
UNSPSC 31161605

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.