text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Blank 10.9 M30X310


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter M30
Lengte 310 mm
Merken Fabory
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1960
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
HS- en goederencode

Afmetingen

b 72
d-D M30
dk(max.) 45
Voldraad als L ≤ 100
k (max.) 30
L (mm) 310
P 3.5
s 22

Normeringen

ASME B18.3.1M
BS 4168-1
NF E25-125
DIN 912
NEN 1241
ISO 4762

Artikelnummers

Artikelnummer 07015.300.310
EAN 8717077025202
UBB 500644766536
UNSPSC 31161605

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.