text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A2 M6X28


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Lengte 28 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 7.7
Info
  • Afmetingen met een diameter > M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.
HS- en goederencode

Afmetingen

b 24
d-D M6
dk(max.) 10
Voldraad als L ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 28
P 1
s 5

Normeringen

NEN 1241
DIN 912
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
NF E25-125
ISO 4762

Artikelnummers

Artikelnummer 51050.060.028
EAN 8715492025760
UBB 500696118255
UNSPSC 31161605

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.