text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderkopschroef met boorpunt 5,0X70


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 7.15
HS- en goederencode
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 5 mm
Lengte 70 mm
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 7.15
HS- en goederencode

Afmetingen

d2 6.4
D (mm) 5
dk 8.75
k 5.45
L (mm) 70
Sleutel 25

Artikelnummers

Artikelnummer 51562.050.070
EAN 8715494625180
UBB 500634314024
UNSPSC 31161605

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.