text.skipToContent text.skipToNavigation
Momenteel ondervinden wij een storing. Voorraad- en prijsinformatie zijn tijdelijk niet beschikbaar en het plaatsen van een order is daarom niet mogelijk. Onze excuses voor het ongemak.

Cilinderkopschroef met boorpunt 5,0X45


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 5.17
HS- en goederencode
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 5 mm
Lengte 45 mm
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 5.17
HS- en goederencode

Afmetingen

d2 6.4
D (mm) 5
dk 8.75
k 5.45
L (mm) 45
Sleutel 25

Artikelnummers

Artikelnummer 51562.050.045
EAN 8715494625159
UBB 500634313786
UNSPSC 31161605

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.