text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderkopschroef met boorpunt 4,5X60


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 4.72
HS- en goederencode
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 4.5 mm
Lengte 60 mm
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 4.72
HS- en goederencode

Afmetingen

d2 5.1
D (mm) 4.5
dk 7.05
k 4.8
L (mm) 60
Sleutel 20

Artikelnummers

Artikelnummer 51562.045.060
EAN 8715494625128
UBB 500634313455
UNSPSC 31161605

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.