text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderkopschroef met boorpunt 4,0X70


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 3.67
HS- en goederencode
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 4 mm
Lengte 70 mm
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 3.67
HS- en goederencode

Afmetingen

b 24
d2 4.2
D (mm) 4
dk 5.7
k 4.35
L (mm) 70
Sleutel 15

Artikelnummers

Artikelnummer 51562.040.070
EAN 8715494625098
UBB 500634313117
UNSPSC 31161605

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.