text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderkopschroef met boorpunt 4,0X60


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 3.18
HS- en goederencode
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 4 mm
Lengte 60 mm
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 3.18
HS- en goederencode

Afmetingen

b 24
d2 4.2
D (mm) 4
dk 5.7
k 4.35
L (mm) 60
Sleutel 15

Artikelnummers

Artikelnummer 51562.040.060
EAN 8715494625081
UBB 500634313034
UNSPSC 31161605

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.