INFRABEL SA
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
Schroeven
Snijdende schroeven
27030
27030.040.010
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
Cilinderkop schroef met zaaggleuf din 7513b DIN 7513 B Staal Elektrolytisch verzinkt M4X10
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
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Bolkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
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
M4
Lengte
10 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Bolkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
1.3
Info
De voorboordiamer Drill ø (H11) is een richtlijn voor materiaal met gemiddelde sterkte. Voor zachte of dunne materialen kan gekozen worden voor een kleiner gat, voor harde of dikke materialen voor een groter gat. Het wordt aanbevolen om de exacte diameter te selecteren op basis van tests.
De inschroeflengte mag in geen geval groter zijn dan tweemaal de nominale schroefdiameter.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M4
dk
7
k
2.6
L (mm)
10
n
1.2
P
0.7
Wanddikte t
1.1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7513-BE
Artikelnummers
Artikelnummer
27030.040.010
EAN
8717077323216
UBB
500651087503
UNSPSC
31162400