Veiligheidssloten
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
Borden, markeringen en vergrendelingsapparatuur
Lockout/Tagout
Hangsloten
Veiligheidssloten
5S678426
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
Cilinderhangslot 500 40 breedte slotlichaam 40 mm messing verschillendsluitend B
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
5S678426
Kleur
Messing
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Beugelbreedte (mm)
22.5
Diameter beugel (mm)
5.5
Slotkastbreedte (mm)
40
Aantal sleutels
3
Materiaal slotkast
Messing
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Messing
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Beugelbreedte (mm)
22.5
Diameter beugel (mm)
5.5
Slotkastbreedte (mm)
40
Aantal sleutels
3
Materiaal slotkast
Messing
Beugelhoogte (mm)
22.5
Materiaal (slot)beugel
Staal
Schijfuitvoering
Nee
Met combinatieslot
Nee
Gelijksluitend
Ja
Merken
Fabory approved vendor
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5S678426
EAN
4003482005408
UBB
500582582655
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
500 40