Veiligheidssloten
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
Borden, markeringen en vergrendelingsapparatuur
Lockout/Tagout
Hangsloten
Veiligheidssloten
9A951056
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
Cilinderhangslot 500 30 breedte slotlichaam 30 mm messing verschillendsluitend B
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
9A951056
Kleur
Messing
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Beugelbreedte (mm)
16
Diameter beugel (mm)
4.5
Slotkastbreedte (mm)
30
Aantal sleutels
3
Materiaal slotkast
Messing
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Messing
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Beugelbreedte (mm)
16
Diameter beugel (mm)
4.5
Slotkastbreedte (mm)
30
Aantal sleutels
3
Materiaal slotkast
Messing
Beugelhoogte (mm)
17.5
Materiaal (slot)beugel
Staal
Schijfuitvoering
Nee
Met combinatieslot
Nee
Gelijksluitend
Nee
Merken
Fabory approved vendor
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9A951056
EAN
4003482005200
UBB
500583726525
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
500 30