text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Tecwerk Stiftfrees WRC RVS d. 8 mm koplengte 20 mm schacht-d. 6 mm hardmetaal vertanding


Artikelnummer 0U559008
Totale lengte (mm) 65
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 20
Diameter frees (mm) 8
Kopvorm volgens DIN 8032 WRC
Merken Tecwerk
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 65
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 20
Diameter frees (mm) 8
Kopvorm volgens DIN 8032 WRC
Merken Tecwerk
Gewicht per stuk (g) 20
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 0U559008
EAN 4015448599227
UBB 500751891218
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 2000868058
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.