text.skipToContent text.skipToNavigation

Chicago Pneumatic Slagmoersleutels SQUARE DRIVE 3/4

Specificaties

Model CP7769
Safety CP7769
Type BH_NF_inh_03_EN

Omschrijving

Lengte: 7,9 inch / 200 mm Alle bedieningselementen binnen handbereik Variabele snelheidstrigger Aanpassing van kracht met één hand Omgekeerd systeem met één hand 1440 ft.lbs / 1950 Nm maximum torque Samengestelde motorbehuizing Dubbel hamermechanisme 360 ° draaibare luchtinlaat Sokvasthoudring gecombineerd met gathouder

Artikelnummers

Artikelnummer 5S111069
UBB 500700555252
UNSPSC 42272202
Fabrikant artikelnummer 8941077691
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.