Pneumatisch gereedschap
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
Slijpmachines
Slijpmachines
E2022.000.105
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
Yokota rechte slijper MG-OA 240W 24000PMIN
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
E2022.000.105
Toerental (1/min)
25000
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Benodigde luchthoeveelheid
372
Merken
Yokota
Gewicht per stuk (g)
450
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
Toerental (1/min)
25000
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Benodigde luchthoeveelheid
372
Merken
Yokota
Gewicht per stuk (g)
450
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Die Grinder
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
E2022.000.105
EAN
8717981000135
UBB
500504316216
UNSPSC
31191603
Fabrikant artikelnummer
MG-OA