text.skipToContent text.skipToNavigation

Rodac Ratelsleutel 1/2" Vierkantaandrijving 122Nm 1/4" BSP 160RPM


Artikelnummer 8K998202
Breedte 41
Hoogte 53
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 1/2 inch
Nullasttoerental (1/min) 160
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm) 122
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 41
Hoogte 53
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 1/2 inch
Nullasttoerental (1/min) 160
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm) 122
Rateluitvoering Ja
Benodigde luchthoeveelheid 105
Merken Rodac
Gewicht per stuk (g) 1.3
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 8K998202
EAN 8717659222609
UBB 500632160502
UNSPSC 27111753
Fabrikant artikelnummer 1015100A
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.