text.skipToContent text.skipToNavigation

Rodac Haakse slijper RC272 RC272-Doorslijpgereedschap


Artikelnummer R5020.000.050
Lengte (m) 129
Toerental (1/min) 20000
Machinegewicht (kg) 0.5
Max. schijfdiameter (mm) 50
Vibratie (m/s²) 5.35
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Benodigde luchthoeveelheid 114
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 129
Toerental (1/min) 20000
Machinegewicht (kg) 0.5
Max. schijfdiameter (mm) 50
Vibratie (m/s²) 5.35
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Benodigde luchthoeveelheid 114
Merken Rodac
Gewicht per stuk (g) 800
HS- en goederencode
Type Angle Grinder

Artikelnummers

Artikelnummer R5020.000.050
EAN 8717659213003
UBB 500570293604
UNSPSC 27112749
Fabrikant artikelnummer RC272
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.