text.skipToContent text.skipToNavigation

Yokota Slagmoersleutel 1/4 Binnenzeskant YLA80A


Artikelnummer YLA80AYOK
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 1/4 inch
Nullasttoerental (1/min) 7000
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm) 35
Max. aandraaimoment (Nm) 35
Aandraaimoment instelbaar Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 1/4 inch
Nullasttoerental (1/min) 7000
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm) 35
Max. aandraaimoment (Nm) 35
Aandraaimoment instelbaar Ja
Impulsmoeraanzetter Ja
Max. draadmaat (metrisch) 8
Benodigde luchthoeveelheid 348
Merken Yokota
Gewicht per stuk (g) 1230
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer YLA80AYOK
EAN 8717981106578
UBB 500619102410
UNSPSC 27112713
Fabrikant artikelnummer YLA80A
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.