Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
1C179241
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
CEE-verlengsnoer 32 A 400 V 10 m H07RN-F 5 x 4 mm² zwart IP44
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
1C179241
Nom. stroom (A)
32
Nom. geleiderdoorsnede
4
Aansluiting 2
Overig
Mantelkleur
Zwart
Mantelmateriaal
Rubber
Aantal aders
5
Nom. spanning (V)
400 - 400
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. stroom (A)
32
Nom. geleiderdoorsnede
4
Aansluiting 2
Overig
Mantelkleur
Zwart
Mantelmateriaal
Rubber
Aantal aders
5
Nom. spanning (V)
400 - 400
Beschermingsgraad (IP)
IP44
Merken
Fabory approved vendor
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1C179241
EAN
4028232385395
UBB
500573995577
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
NW365.410