text.skipToContent text.skipToNavigation

CEE-contactdoos 63 A 400 V 6 H IP67


Artikelnummer 8S704928
Aantal polen 5
Materiaal Kunststof
Oppervlaktebehandeling contacten Vernikkeld
IEC-stroomsterkte (A) 63
Insteekrichting Recht
Uurstand (h) 6
Kenkleur Rood
Verpakt per 1

Specificaties

Aantal polen 5
Materiaal Kunststof
Oppervlaktebehandeling contacten Vernikkeld
IEC-stroomsterkte (A) 63
Insteekrichting Recht
Uurstand (h) 6
Kenkleur Rood
Spanning volgens EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rood
Merken Fabory approved vendor
Gewicht per stuk (g) 761
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 8S704928
EAN 4028232169759
UBB 500583629356
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 832.356
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.