text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
My Favorites
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
Ringen
Vlakke sluitringen
38400
38400.080.030
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Carrosseriering Staal Elektrolytisch verzinkt M8X30
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
Diameter
Toon alle diameters
Merken
Fabory
Voor nom. afm.
8
Materiaalsoort
Staal
Buitendiameter (mm)
30
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g)
5.75
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
Diameter
M8
Merken
Fabory
Voor nom. afm.
8
Materiaalsoort
Staal
Buitendiameter (mm)
30
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g)
5.75
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d1
8.4
d2
30
s
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
38400.080.030
EAN
8715492089984
UBB
950356048914
UNSPSC
31161807